Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack USB-C™ auf Micro-B 3.0 Kabel, schwarz, USB 3.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker, 1 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB-C™
USB-C™
Artikel-Nr.:
     1039U-931967996
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67996
EAN/GTIN:
     4040849679964
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
2er Pack USB-C™ auf Micro-B 3.0 Kabel, schwarz, USB 3.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker, 1 m

USB 3.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker

- Schnellladefunktion - USB-C™ Ladekabel zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™ fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W.

- SuperSpeed Datenübertragungen - Das USB-C™ Kabel unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0.

- Abwärtskompatibilität - Das USB-C™ Kabel ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten.

- Sync & Charge - USB-C™ Synchronisationskabel für Synchronisationen, Datenübertragungen und Ladevorgänge.

max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s
Kabellänge: 1 m
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: USB 3.0-Micro-Stecker (Typ B)
Anschluss 2, Typ: USB-C™-Stecker
Farbversion: Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,37*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,21*
€ 7,80*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 18,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 30,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
45402
ab € 2,30*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
66500
ab € 4,52*
Zubehör
Goobay
67894
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.