Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - USB-Kabel - Micro-USB Type B (M) bis USB-C (M) - USB 3,1 - 1,0m - umkehrbarer C-Stecker (67996)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67996 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 67996 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 67996 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 67996 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 67996 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 67996 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 67996 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2866302
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67996
EAN/GTIN:
     4040849679964
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - Micro-USB Type B (M) bis USB-C (M) - USB 3.1 - 1 m - umkehrbarer C-Stecker
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  67996
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849679964

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB Typ-C-Kabel - 1 m
Typ  USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten  Umkehrbarer C-Stecker, Synchronisieren und Laden
Länge  1 m
Anschluss  9 pin Micro-USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB-C - männlich
Produktzertifizierungen  USB 3.0/ USB 3.1

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB Typ-C-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
Besonderheiten  Umkehrbarer C-Stecker, Synchronisieren und Laden
Länge  1 m
  
Konnektivität  
Anschluss  9 pin Micro-USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB-C - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.0/ USB 3.1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB Typ-C-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
Besonderheiten:
Umkehrbarer C-Stecker, Synchronisieren und Laden
Länge:
1 m
Anschluss:
9 pin Micro-USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende):
USB-C - männlich
Kennzeichnung:
USB 3.0/ USB 3.1
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, goobay 1m usb kabel c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 67996, usbc, wentronic, goobay, kabel, schwarz, usbkabel, microusb, type, umkehrbarer, cstecker, micro, stecker, cmicro, microb, superspeed, microstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,37*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,21*
€ 7,80*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 18,48*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 30,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
45402
ab € 2,30*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
66500
ab € 4,52*
Zubehör
Goobay
67894
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.