Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI™ to DisplayPort™ Adapter Male/Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI™ to DisplayPort™ Adapter Male/Female
CLUB3D HDMI™ to DisplayPort™ Adapter Male/Female
CLUB3D HDMI™ to DisplayPort™ Adapter Male/Female
CLUB3D HDMI™ to DisplayPort™ Adapter Male/Female
CLUB3D HDMI™ to DisplayPort™ Adapter Male/Female
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38297050
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2330
EAN/GTIN:
     8719214470876
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
CAC-2330 - Der Club 3D HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter ist die perfekte Lösung um Ihre Produkte, die einen HDMI™ Ausgang haben, wie z.b. Spielekonsolen oder Notebook, mit einem Bildschirm mit DisplayPort™ Eingang zu verbinden.
Es ist mit einem USB-A-Port ausgestattet, um Strom zu liefern, falls die HDMI-Quelle nicht genug Strom hat.
Der HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4096x2160 bei 30 Hz und Full HD 1920 x 1080p bei 120Hz.

Der CAC-2330 Adapter bietet eine plug-and-play Installation, verbunden mit einem mühelosen Setup ohne Software oder Treiber, die installiert werden müssten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EMI
Kompatible Betriebssysteme
all
Kompatible Produkte
Supports resolutions up to 3840x2160 at 30Hz 1920x1080 at 120Hz USB Connector is for additional power only when HDMI Source does not deliver enough power.
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DisplayPort
Kabellänge
0.18 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungsgewicht
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
180 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.