Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Luis Retro Rucksack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Luis Retro Rucksack Blau
Mantona Luis Retro Rucksack Blau
Mantona Luis Retro Rucksack Blau
Mantona Luis Retro Rucksack Blau
Mantona Luis Retro Rucksack Blau
Mantona Luis Retro Rucksack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37994524
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21503
EAN/GTIN:
     4056929215038
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Trendiger Rucksack für Ihre Fotoausrüstung
Ob beim Wandern oder in der Stadt: Mit dem mantona Fotorucksack Luis machen sie überall eine gute Figur. Der Rucksack bietet ausreichend Platz und Schutz für eine DSLR Kamera mit Objektiv (max. 300mm), 2-3 Zusatzobjektive oder Blitzgerät und weiteres Zubehör. Im oberen Teil ist Platz für Ihre persönliche Ausrüstung. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design machen den Rucksack zum perfekten Begleiter. Unten am Rucksack können Sie schnell und sicher ein Stativ befestigen. Ihre Trinkflasche findet Platz im seitlichen Netzfach, so dass Sie diese leicht erreichen können.

Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung
Dank der flexibel mit Klett zu befestigenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Ein extra Fach bietet Ihrem Tablet oder Laptop (bis 14“) sicheren Platz. Kleineres Zubehör oder persönliche Gegenstände und Stifte können sie im Organizer-Fach vorne verstauen.

Guter Tragekomfort und optimaler Schutz
Für einen guten Tragekomfort sorgen die breiten, gepolsterten Schultergurte. Diese sind verstellbar und anatomisch geformt. An der Oberseite befindet sich zudem ein komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. Eingearbeiteter Schaumstoff schützt vor Stößen und bietet optimalen Schutz für Ihre Ausrüstung. Der Rucksack besteht aus strapazierfähigem und reißfestem Nylon. Inklusive passgenauer Regenschutzhülle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
321 mm
Verpackungstiefe
467 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
1460 g
Innenmaße (B x T x H)
270 x 160 x 250 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Blau
Material
Leder, Metall, Kunststoff, Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserdicht
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.