Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 8GB DDR4 2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial 8GB DDR4 2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
Crucial 8GB DDR4 2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37241961
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT8G4S24AM
EAN/GTIN:
     649528783295
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.