Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ALTA RISE 45 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36939057
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA RISE 45
EAN/GTIN:
     4719856243412
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
1200 g
Innenmaße (B x T x H)
260 x 190 x 250 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Samt
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
14 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
9.7 "
Seitentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.