Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ALTA RISE 48 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36938266
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA RISE 48
EAN/GTIN:
     7109151126171
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
1900 g
Innenmaße (B x T x H)
300 x 190 x 270 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Samt
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
9.7 "
Seitentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.