Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
B-Tech BT7512B 71,1 cm (28") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-36397000
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT7512-PRO/PB
EAN/GTIN:
5019318751226
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe (min)
75 mm
Tiefe (max)
280 mm
Höhe
114 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
28 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
10 - 17 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
280 mm
Abstand zur Wand (min)
75 mm
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
lcd-wandhalterung neigbar
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT7514 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT7514-PRO/PB
€ 82,58*
Zubehör
B-Tech BT7523 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT7523-PRO/B
€ 33,49*
Zubehör
B-Tech BT7592 58,4 cm (23") Weiß
B-Tech
BT7592/W
€ 726,36*
Zubehör
B-Tech BT7593 58,4 cm (23") Weiß Wand
B-Tech
BT7593/W
€ 726,36*
Zubehör
B-Tech BT8221 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8221/B
€ 300,19*
Zubehör
B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz
B-Tech
BT8225/B
€ 401,66*
Zubehör
B-Tech BT8310XL 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech
BT8310XL/B
€ 592,05*
Zubehör
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech
BT8312/B V2
€ 362,05*
Zubehör
B-Tech BT8321 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech
BT8321/S
€ 182,58*
Zubehör
B-Tech BTV113 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech
BTV113/B
€ 314,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.