Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
>
Artikel
B-Tech BT8310XL 3,05 m (120") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-72569818
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT8310XL/B
EAN/GTIN:
5019318071300
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (min)
101 mm
Abstand zur Wand (max)
293 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Höhe
550.4 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Anzahl der Display unterstützt
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 590,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,97*
€ 703,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,97*
€ 694,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,42*
€ 672,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,39*
€ 659,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,69*
€ 619,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT7512B 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech
BT7512-PRO/PB
€ 41,34*
Zubehör
B-Tech BT7514 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT7514-PRO/PB
€ 81,84*
Zubehör
B-Tech BT7523 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT7523-PRO/B
€ 33,31*
Zubehör
B-Tech BT7592 58,4 cm (23") Weiß
B-Tech
BT7592/W
€ 724,20*
Zubehör
B-Tech BT7593 58,4 cm (23") Weiß Wand
B-Tech
BT7593/W
€ 722,74*
Zubehör
B-Tech BT8221 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8221/B
€ 302,50*
Zubehör
B-Tech BTV113 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech
BTV113/B
€ 317,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.