Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz
B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz
B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz
B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29533342
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8225/B
EAN/GTIN:
     5019318759390
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe (min)
40 mm
Tiefe (max)
804 mm
Höhe
425 mm
Armlänge
469 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
130 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 400,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7512-PRO/PB
€ 41,22*
Zubehör
B-Tech
BT7514-PRO/PB
€ 82,88*
Zubehör
B-Tech
BT7523-PRO/B
€ 33,25*
Zubehör
B-Tech
BT7592/W
€ 723,47*
Zubehör
B-Tech
BT7593/W
€ 722,39*
Zubehör
B-Tech
BT8221/B
€ 302,25*
Zubehör
B-Tech
BTV113/B
€ 315,63*
Zubehör
B-Tech
BTV501/B
€ 36,54*
Zubehör
B-Tech
BTV521/B
€ 88,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.