Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93558856
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8312/B V2
EAN/GTIN:
     5019318304545
Suchbegriffe:
Videowand
Weitere Informationen:
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
63.1 mm
Abstand zur Wand (max)
235.1 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Höhe
541.4 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 360,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7512-PRO/PB
€ 41,34*
Zubehör
B-Tech
BT7514-PRO/PB
€ 81,84*
Zubehör
B-Tech
BT7523-PRO/B
€ 33,31*
Zubehör
B-Tech
BT7592/W
€ 724,20*
Zubehör
B-Tech
BT7593/W
€ 722,74*
Zubehör
B-Tech
BT8221/B
€ 302,50*
Zubehör
B-Tech
BTV113/B
€ 317,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.