Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
>
Artikel
B-Tech BT7593 58,4 cm (23") Weiß Wand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-28617877
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT7593/W
EAN/GTIN:
5019318750731
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
23 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-100 - 100 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe (max)
1800 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 722,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,74*
€ 860,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,78*
€ 817,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,57*
€ 790,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT7512B 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech
BT7512-PRO/PB
€ 41,34*
Zubehör
B-Tech BT7514 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT7514-PRO/PB
€ 81,84*
Zubehör
B-Tech BT7523 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT7523-PRO/B
€ 33,31*
Zubehör
B-Tech BT8221 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8221/B
€ 302,50*
Zubehör
B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz
B-Tech
BT8225/B
€ 401,77*
Zubehör
B-Tech BT8310XL 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech
BT8310XL/B
€ 590,97*
Zubehör
B-Tech BT8312 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech
BT8312/B V2
€ 360,90*
Zubehör
B-Tech BT8321 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech
BT8321/S
€ 183,49*
Zubehör
B-Tech BTV113 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech
BTV113/B
€ 317,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.