Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-159300 Herst.-Nr.: 7-159300 EAN/GTIN: 8713797095228 |
| |
|
|  |  |
 | Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Transparent |  | Selbstklebend | Ja |  | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm |  | Tiefe | 800 mm |  | Gewicht | 588 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 62 mm |  | Verpackungstiefe | 650 mm |  | Verpackungshöhe | 62 mm |  | Paketgewicht | 663 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 39202029 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 25 |  | pro Blatt | € 5,87* | ab € 0,6024* | € 0,9832* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 25 |  | pro Blatt | € 7,99* | ab € 0,7924* | € 0,9964* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 25 |  | pro Blatt | € 5,95* | ab € 0,6464* | € 1,0164* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 25 |  | pro Blatt | € 5,49* | ab € 0,6504* | € 1,0304* |  |  |  | | |  | | 25 |  | pro Blatt | € 6,95* | ab € 0,6336* | € 1,0344* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Blätter | Mindestbestellmenge: 25 Blätter ( entspricht € 24,58* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|