Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-996914 Herst.-Nr.: 7-159300 EAN/GTIN: 8713797095228 |
| |
|
|  |  |
 | Legamaster Magic-Chart Clearboard - bietet eine sofort nutzbare Schreibfläche, auch wenn kein Whiteboard oder Flipchart verfügbar ist. Abwischbar bei Benutzung von Legamaster-Boardmarkern. Durch elektrostatische Eigenschaften haftet die Folie auf nahezu allen Oberflächen (Holz, Beton, Glas, Tapete). Umweltfreundliches Material, komplett recyclingfähig, inklusive TZ100 Boardmarker. Auf Grund der Transparenz, lassen sich bestehende Dokumente z.B. Landkarten ohne permanente Veränderung beschriften. Verwendung als Werbeträger. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. Die Blätter lassen sich leicht versetzen. Rollenbreite 60 cm, perforiert nach 80 cm, 25 Folienblätter. Beschreibbar mit Legamaster-Boardmarkern und edding-Permanentmarkern. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchart-folie legamaster, flipchart-papierrolle, Flipchart-Zubehör, Notizfolie, Schreibfolie, selbstklebende Schreibfolie, selbstklebende Notizzettel, selbsthaftende Notizzettel, haftende Notiz, Moderationskarte, Moderationskarten, Haftzettel, Klebezettel, Flipchart, Whiteboard, Magic Chart, Magic-Chart, Clearboardfolie, Clearfolie, Folie, Durchscheineffekt, 25BL, Packung mit 25 Blatt, komplett transparent, 159300, abwischbar, beschreibbar mit Neon-Boardmarkern, Neonmarker, glänzende Oberfläche, 60x80cm |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 25 |  | pro Blatt | € 5,87* | ab € 0,6024* | € 0,9832* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 25 |  | pro Blatt | € 7,99* | ab € 0,7924* | € 0,9964* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | pro Blatt | € 5,95* | ab € 0,6464* | € 1,0164* |  |  |  | Lager 690 | |  | | 25 |  | pro Blatt | € 5,49* | ab € 0,6504* | € 1,0304* |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | pro Blatt | € 6,95* | ab € 0,6336* | € 1,0344* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Blätter | Mindestbestellmenge: 25 Blätter ( entspricht € 25,76* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|