Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROADRING2 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROADRING2 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROADRING2 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35550134
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROADRING2
EAN/GTIN:
     5711783247258
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1080P@60Hz
Anschluß zu PC
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
54 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Single
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.