| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33100863 Herst.-Nr.: 62734 EAN/GTIN: 4043619627349 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann man einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle an ein System anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | Datenübertragungsrate | 5.4 Gbit/s | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Umwandlertyp | Aktiv | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport delock |
| | |
| |