Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-752607 Herst.-Nr.: 7640EURD EAN/GTIN: 3520190933171 |
| |
|
| | |
| Strapazierfhiges Vorhngeschloss Nr. 7640EURD von Master Lock mit individuell einstellbarer Zahlenkombination und 40 mm breitem Aluminiumgehuse. Der Bgel hat einen Durchmesser von 6 mm, eine Lnge von 26 mm und besteht aus chrombeschichtetem Stahl, das schwer durchzuschneiden oder durchzusgen ist. Die 4-stellige Kombination bietet Sicherheit und schlssellosen Komfort. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 40 mm | | Schäkeldurchmesser | 6 mm | | Durchgangshöhe | 26 mm | | Horizontaler Abstand (max.) | 22 mm | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Zahlenschloss | | Beste Verwendung | Selbstlagerung, Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten | | Produktfarbe | Aluminium, Silber | | Korpusmaterial | Aluminium | | Schäkelmaterial | Stahl | | Schäkel Form | Rund | | Stellen | 4 Ziffern | | Schnittwiderstand | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,21* | € 11,85* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,81* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|