Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-675397 Herst.-Nr.: 604EURD EAN/GTIN: 3520190193193 |
| |
|
| | |
| Das Vorhngeschloss Nr. 604EURD von Master Lock mit individuell einstellbarer Zahlenkombination und 40 mm breitem Gehuse bietet Robustheit mit einem Messing-Finish. Der Bgel hat einen Durchmesser von 6 mm, eine Lnge von 26 mm und besteht aus chrombeschichtetem Stahl, das schwer durchzuschneiden oder durchzusgen ist. Die 3-stellige Kombination bietet Sicherheit und schlssellosen Komfort. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 40 mm | | Schäkeldurchmesser | 6 mm | | Durchgangshöhe | 26 mm | | Horizontaler Abstand (max.) | 22 mm | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Zahlenschloss | | Beste Verwendung | Selbstlagerung, Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten | | Produktfarbe | Messing, Silber | | Korpusmaterial | Aluminium, Messing | | Schäkelmaterial | Stahl | | Schäkel Form | Rund | | Stellen | 4 Ziffern | | Schnittwiderstand | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,26* | € 11,81* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,08* | € 14,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,69* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,46* | € 16,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,82* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|