Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 40 mm breites Vorhngeschloss mit massivem Aluminiumgehuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MASTER LOCK 40 mm breites Vorhngeschloss mit massivem Aluminiumgehuse
MASTER LOCK 40 mm breites Vorhngeschloss mit massivem Aluminiumgehuse
MASTER LOCK 40 mm breites Vorhngeschloss mit massivem Aluminiumgehuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33048551
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     9140EURD
EAN/GTIN:
     3520190931177
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Master Lock Vorhngeschloss Nr. 9140EURD hat ein 40 mm breites, massives Aluminiumgehuse, das langlebig und korrosionsbestndig ist. Der Bgel hat einen Durchmesser von 6mm, eine Lnge von 21mm und ist aus gehrtetem Stahl mit hoher Durchtrennfestigkeit gefertigt. Der Schliezylinder mit 4 Stiften schtzt vor Schlosspicking und die beidseitigen Verriegelungshebel bieten Schutz gegen Aufbruchsversuche und Hammerschlge. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Schäkeldurchmesser
6 mm
Durchgangshöhe
21 mm
Horizontaler Abstand (max.)
21 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
Rund
Anzahl der Sperrstifte
4
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
7640EURD
ab € 8,29*
Zubehör
Master Lock
914060REURD
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.