Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 51 mm breites Vorhngeschloss mit Gehuse aus Massivmessing und individuell einstellbarer Zahlenkombination


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MASTER LOCK 51 mm breites Vorhngeschloss mit Gehuse aus Massivmessing und individuell einstellbarer Zahlenkombination
MASTER LOCK 51 mm breites Vorhngeschloss mit Gehuse aus Massivmessing und individuell einstellbarer Zahlenkombination
MASTER LOCK 51 mm breites Vorhngeschloss mit Gehuse aus Massivmessing und individuell einstellbarer Zahlenkombination
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33048566
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     651EURD
EAN/GTIN:
     3520190929761
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Master Lock Vorhngeschloss Nr. 651EURD aus Massivmessing verfgt ber ein 50 mm breites Gehuse und bietet maximale Widerstandsfhigkeit, Robustheit und Korrosionsbestndigkeit. Der Bgel hat einen Durchmesser von 10 mm, eine Lnge von 32 mm und ist aus gehrtetem Stahl gefertigt, der schwer durchzuschneiden oder durchzusgen ist. Die beiden Verriegelungshebel verhindern, dass das Schloss aufgebrochen oder zerschlagen wird. Das Schloss beinhaltet den Vorteil einer individuell einstellbaren Zahlenkombination, ohne, dass ein Werkzeug zum ndern der Kombination bentigt wird. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
50 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
32 mm
Horizontaler Abstand (max.)
24 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Beste Verwendung
Garage, Umzugswagen, Selbstlagerung, Schuppen, Aufbewahrungsspind, Anhänger, Van, Werkstatt
Produktfarbe
Messing, Silber
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
Rund
Stellen
4 Ziffern
Wetterfestigkeit
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,93*
€ 45,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
7640EURD
ab € 8,29*
Zubehör
Master Lock
604EURD
ab € 8,26*
Zubehör
Master Lock
7640EURDBLK
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.