Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201S-B20 Stromunterbrecher Typ B 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201S-B20 Stromunterbrecher Typ B 1
ABB S201S-B20 Stromunterbrecher Typ B 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32908122
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201S-B20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230 / 400 V
Nennstrom
20 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Merkmale
Typ
Typ B
Schaltleistung
15000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,36*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,80*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 11,84*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,10*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,06*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 218,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,04*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.