Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 56731 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 56731 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Goobay 56731 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Goobay 56731 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Goobay 56731 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Goobay 56731 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32881895
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     56731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Schnellladung
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38530
ab € 10,11*
Zubehör
Goobay
38532
ab € 20,21*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 12,79*
Zubehör
Goobay
71398
ab € 2,81*
Zubehör
Goobay
72910
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.