Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38530 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 38530 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Goobay 38530 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Goobay 38530 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59267845
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38530
EAN/GTIN:
     4040849385308
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
  • spiegelt Signale von USB-C™ auf Displayport-Geräte
    - geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
    - unterstützt eine Auflösung bis 3840*2160p@60Hz und 3D
    - sehr einfache Bedienbarkeit
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
56731
ab € 6,95*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 12,79*
Zubehör
Goobay
66500
ab € 4,44*
Zubehör
Wentronic
58261
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.