Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 142027 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 142027 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brady 142027 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32664722
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-4000-595-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
101.6 mm
Sonstige Funktionen
Länge (m)
30.48 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Glanz
Kompatibilität
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,14*
€ 430,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-WT
ab € 99,25*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 182,97*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 159,64*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-WT
ab € 238,86*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-WT
ab € 328,25*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-569-WT
ab € 388,07*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 121,67*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 263,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.