Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 142031 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 142031 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 142031 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34568665
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-500-595-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Quadratisch
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
12.7 mm
Bogenlänge
30480 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-WT
ab € 296,61*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 182,97*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 159,64*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-WT
ab € 238,86*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-WT
ab € 328,25*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-569-WT
ab € 388,07*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 121,67*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 263,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.