| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3264455 Herst.-Nr.: MDPDVI EAN/GTIN: 5704327607014 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 157 mm | | Verpackungstiefe | 119 mm | | Verpackungshöhe | 18 mm | | Paketgewicht | 32 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-I | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 2.2 | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Dual-Link-DVI | Ja | | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s | | Bandbreite | 10200 MB/s | | | 225 MHz | | 3D | Ja | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Weiß | | Chipsatz | PS8121E | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 32 | | Umwandlertyp | Passiver Videokonverter | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.8 mm | | Gewicht | 30 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel auf dvi 24+1, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |