Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPDVI2 Videokabel-Adapter 2 m DVI-D mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MDPDVI2 Videokabel-Adapter 2 m DVI-D mini DisplayPort Weiß
Microconnect MDPDVI2 Videokabel-Adapter 2 m DVI-D mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14686716
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPDVI2
EAN/GTIN:
     5711045368301
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
138 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
mini DisplayPort
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
PS8121E
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
MDPDVI
€ 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.