Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-AS0722440 Herst.-Nr.: AS0722440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Universal Rollenetiketten AS0722440 im Format 54x70mm von AVERY ZWECKFORM bieten Ihnen für jeden Bedarf das passende Etikett. Die Aufkleber sind 100% kompatibel mit dem Dymo® Labelwriter™ LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie, 4XL, LW Wireless und dem Seiko Smart LabelPrinter®. Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo® Artikel S0722440/Seiko® Artikel SLP-DRL. 320 Etiketten auf Rolle pro Packung. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen). Sie sind FSC® zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA). Gestalten und drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder auch mehrere Aufkleber schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 320 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 1 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 54 mm | | Höhe | 70 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Etikettengröße | 54 x 70 mm | | Format | Rolle | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Direkt Wärme | | Zertifizierung | FSC Mix Credit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Disketten-Etiketten, Diskettenetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 11,47* | € 16,47* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,69* | € 16,74* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,91* | € 17,03* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,66* | € 18,13* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,83* | € 20,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 320 Etiketten (ab € 0,03585* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|