Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T Leistungsrelais Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T Leistungsrelais Grün
Phoenix Contact DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T Leistungsrelais Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31615547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2964254
EAN/GTIN:
     4017918100803
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.2 x 56 x 80 mm
Gewicht
21.06 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2509*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,042*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.