Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2900359 Leistungsrelais Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2900359 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Phoenix Contact 2900359 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900359
EAN/GTIN:
     4046356506854
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../SEN mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.2 x 94 x 80 mm
Gewicht
33.57 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,852*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,5012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,349*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.