Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, titan blau
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, titan blau
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, titan blau
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, titan blau
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39560069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39560069
EAN/GTIN:
     4002432108077
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Ablagebox Style, zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern, mit Rückenschild, Oberfläche in gebürsteter Struktur, edelstahlbeschichteter Verschluß mit Gummizug. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Breite:
250
Flächenmasse des Papiers:
800
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Höhe:
330
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
titan blau
max. Füllhöhe an Papier:
25
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,38*
Zubehör
Leitz
39570069
ab € 7,16*
Zubehör
Leitz
39580069
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.