Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, titan blau
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, titan blau
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, titan blau
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, titan blau
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39590069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39590069
EAN/GTIN:
     4002432108251
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 40 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 233 mm, für A4. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
16
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Breite:
233
Farbe:
titan blau
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
310
Anzahl der Hüllen:
40
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060069
ab € 11,47*
Zubehör
Leitz
39770069
ab € 4,11*
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.