Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Verlängerung A Stecker / A Buchse USB 2.0 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Verlängerung A Stecker / A Buchse USB 2.0 1,8m
USB Verlängerung A Stecker / A Buchse USB 2.0 1,8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80393
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77122
EAN/GTIN:
     4017538771223
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB Verlängerung, Typ A Stecker auf Typ A Kupplung, USB 2.0, 1,8m

· Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: grau
· Farbe Kabel: grau
· USB Standart: USB 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1400
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 767
700
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,98*
€ 1,58*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,60*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,53*
€ 12,40*
6 Tage
81
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77033
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.