Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3m USB3.0 A - USB3.0 B USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 3m USB3.0 A - USB3.0 B USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
S-Conn 3m USB3.0 A - USB3.0 B USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26728321
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     CO 77033
EAN/GTIN:
     4017538045232
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 3.0. - Übertragungsrate: 5000Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - Adern Material: Tinned Copper. - Stecker Material: Eisen. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabelfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
77180
ab € 6,58*
Zubehör
S-Conn
77022
ab € 0,66*
Zubehör
S-Conn
CO 77002
ab € 0,70*
Zubehör
S-Conn
CO 77032-1
ab € 2,62*
Zubehör
S-Conn
77182
ab € 4,91*
Zubehör
S-Conn
77032
ab € 2,85*
Zubehör
S-Conn
CO 77181
ab € 21,21*
Zubehör
S-Conn
CO 77161
ab € 0,99*
Zubehör
S-Conn
77031-1
ab € 2,21*
Zubehör
S-Conn
77023
ab € 0,91*
Zubehör
S-Conn
77033-1
ab € 3,45*
Zubehör
S-Conn
77025
ab € 1,29*
Zubehör
S-Conn
77005
ab € 1,36*
Zubehör
S-Conn
77035
ab € 4,45*
Zubehör
S-Conn
77035-1
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.