Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-1YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 4mmx9m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-1YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 4mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-1YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 4mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-1YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 4mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30368384
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S651002
EAN/GTIN:
     8715946611075
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
• Auch verwendbar für die Rücken von CD‑/CD‑R‑/DVD‑Hüllen und kleinen Magnetbändern • Epson Etiketten bieten eine hohe Haltbarkeit • Wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Etikettenbänder • Keine Rückenschlitzung aufgrund geringer Breite
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
4 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 30,96*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,24*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 399,30*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.