| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30356773 Herst.-Nr.: C53S653006 EAN/GTIN: 8715946611174 |
| |
|
| | |
| Dieses Band mit extra starker Klebefläche bietet sicheren Halt für lange Zeit. Erhältlich in Gelb, Weiß und Transparent mit schwarzem Text, in den Breiten 9, 12 und 18 mm. Für extrem dauerhafte Etiketten empfehlen wir die Nutzung der Eckenrundungs-Funktion vom Epson LabelWorks LW-900P. So wird vermieden, dass sich die Ecken ablösen. • Extra starke Klebefläche • 9 bis 18 mm breit • Schwarzer Text auf gelbem, weißem oder transparentem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 25 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 70 mm | | Paketgewicht | 40 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Kompatible Produkte | LabelWorks LW-Z900FK LabelWorks LW-Z710 LabelWorks LW-Z700FK LabelWorks LW-K400VP LabelWorks LW-900P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-1000P | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Japan | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 310 mm | | Höhe des Versandkartons | 202 mm | | Mindestbestellmenge | 5 Stück(e) | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband epson, zackband |
| | |
| |