Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 600x600x(300)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-186
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_590_590_590_T21C
EAN/GTIN:
     9180186000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 600x600x(300)-600mm VARIABLE HÖHE 1wellig Dickwelle

  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
    • Außenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 600mm x 600mm x 600mm
    • HÖHE 300mm - entspricht ca. 600mm x 600mm x 300mm
    • HÖHE 400mm - entspricht ca. 600mm x 600mm x 400mm
    • HÖHE 500mm - entspricht ca. 600mm x 600mm x 500mm
  • Innenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 590mm x 590mm x 590mm
  • Material: 21C braun (C-Welle mit Materialstärke 3,5 bis 4mm)
  • Farbe: braun


Hinweis:
Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu geringfügigen Abweichungen der angegebenen Außenmaße kommen.

Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,7085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,61*
€ 100,6859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,90*
€ 99,841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 78,19*
€ 93,0461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,80*
€ 86,632
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 63,32*
€ 75,3508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 23,13*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,57*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,67*
Sonstiges
1-PACK
KA_450_350_450_T21C
ab € 1,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_490_490_T21C
ab € 50,31*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_595_395_300_T21C
ab € 1,37*
Sonstiges
1-PACK
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,23*
Sonstiges
1-PACK
LC-950050-V-250-S
ab € 109,89*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.