Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-6YBA14 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 14mm Durchmesser (2,5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-6YBA14 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 14mm Durchmesser (2,5m)
Epson Etikettenkassette LK-6YBA14 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 14mm Durchmesser (2,5m)
Epson Etikettenkassette LK-6YBA14 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 14mm Durchmesser (2,5m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217701
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S656905
EAN/GTIN:
     8715946611716
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
• Schnellste Methode für die Markierung von Kabeln • Schwer entflammbar, entspricht MIL-Normen, SAE und UL • Aderisolierung entsprechend ASTM und UL • Hitzeschocktauglichkeit entsprechend SEA und UL • Dank Endlosband stets nur Verwendung der exakt benötigten Schrumpfschlauchlänge • Verwendbar für Kabeldurchmesser von 1,07 mm bis 20,00 mm • Wie alle Epson Etiketten sind diese Schrumpfschläuche sehr langlebig • Kostengünstiger 2,5-Meter-Schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
2.5 m
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
80 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Ursprungsland
Japan
Schrumpfschlauch
Ja
Durchmesser
14 mm
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,66*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,31*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 526,09*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 906,70*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 396,59*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 225,82*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,33*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 303,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.