Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-6WBN - Standard - schwarz auf weiß - 24mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-6WBN - Standard - schwarz auf weiß - 24mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-6WBN - Standard - schwarz auf weiß - 24mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-6WBN - Standard - schwarz auf weiß - 24mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30168513
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S656006
EAN/GTIN:
     8715946611648
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hochwertiges weißes Band, perfekt für den täglichen Gebrauch. Erhältlich in Breiten von 6 bis 36 mm, wahlweise mit rotem, blauem und schwarzem Text. • Ideal für den täglichen Gebrauch • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Roter, blauer oder schwarzer Text auf weißem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
80 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,42*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,37*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 528,97*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 906,30*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.387,70*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 396,19*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 227,14*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,63*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 302,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.