Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803974 Herst.-Nr.: 69 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UHU Der Alleskleber ist der bewährte flüssige Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen im Haushalt, Büro, beim Modellbau, Basteln usw. UHU Der Alleskleber klebt schnell und dauerhaft viele Materialien. Die Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar. Keine Papierwellung.
Auch in der speziellen, weichen, unkaputtbaren FLEX + CLEAN Tube. Sauber, tropffrei, ergonomisch, unbeulbar und robust
Materialien Universell - klebt Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe (ABS, Hart- und Weich-PVC, Plexiglas®, Polystyrol, Resopal®), Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Leder, Gummi, Filz, Kork, Stoff, Pappe, Papier, ... Nicht geeignet für Styropor®, PE, PP.
Verarbeitung/Gebrauchsanleitung Klebeflächen gut reinigen (trocken, staub- und fettfrei). Einseitig dünn auftragen, andrücken - fertig. Bei nicht saugfähigen Materialien (z.B. Keramik, beschichtete Papiere) beidseitig dünn auftragen, antrocknen lassen, nochmals bestreichen, zusammendrücken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Geeignet für Materialien | ABS Synthetik, Keramiken, Kork, Stoff, Glas, Leder, Metall, Polyvinylchlorid (PVC), Papier, Kunststoff, Polystyrene, Porzellan, Gummi, Holz | | Geeignet für ABS-Kunststoff | Ja | | Geeignet für Kork | Ja | | Geeignet für Stoff | Ja | | Geeignet für Glas | Ja | | Geeignet für Leder | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Papier | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Polystyrol | Ja | | Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC) | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Gummi | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Nicht geeignet für Materialien | Polyethylen, Polypropylen | | Nicht geeignet für Polyethylen | Ja | | Nicht geeignet für Polypropylen | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Flexibel nach dem Trocknen | Ja | | Adhäsion | Dauerhaft | | Tropffrei | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu bastelkleber 20g, folienkleber, pvc kleber uhu |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 12 | | pro Tube | € 4,80* | ab € 1,64* | € 2,24* | | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 6,95* | ab € 1,57* | € 2,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 4,99* | ab € 1,84* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,082* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben | Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|