Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160207300 Herst.-Nr.: 69 EAN/GTIN: 40267692 |
| | |
|
| | |
| UHU® Alleskleber FLEXTube ist der bewährte, flüssige UHU® Alleskleber in der speziellen ergonomischen, weichen und unkaputtbaren Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben. UHU® Alleskleber klebt schnell und dauerhaft viele Materialien. Die Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachkorrigierbar. Ideal für Reparaturen im Haushalt, Bastelarbeiten, Schule und Büro. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FLEXTube | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Alleskleber FLEXTube | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1133 | Produktverwendung: | universell | Haftungsintensität: | hoch | Ausführung des Behälters: | Tube | ohne Lösungsmittel: | Nein | auswaschbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Drehkappenverschluss | Made in Germany: | Ja | Gewicht: | 20 g | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 20g, folienkleber, kunststoffkleber uhu, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,80* | ab € 1,65* | € 2,22* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 1,64* | € 2,50* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 1,69* | € 2,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 4,99* | ab € 1,85* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 6,95* | ab € 1,95* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,082* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|