Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA364594 Herst.-Nr.: 69 EAN/GTIN: 40267692 |
| | |
|
| | |
| - Der bewährte, flüssige UHU Alleskleber in der speziellen weichen und unbeulbaren Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben
- UHU Der Alleskleber klebt schnell und dauerhaft viele Materialien
- Die Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar
- Ideal für Haushalt, Schule und Büro
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Besonderheiten: | keine Papierwellung | Bruttogewicht: | 0.025 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich | Inhalt: | 20 g | Marke: | UHU | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 20g, folienkleber, kunststoffkleber uhu, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,80* | ab € 1,64* | € 2,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 1,63* | € 2,50* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 1,68* | € 2,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 4,99* | ab € 1,84* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 6,95* | ab € 1,95* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,084* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|