Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco 93353 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco 93353 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A 2 x USB A Schwarz
Deltaco 93353 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A 2 x USB A Schwarz
Deltaco 93353 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3004292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93353
EAN/GTIN:
     4040849933530
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68715
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93284
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
93600
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93601
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
93599
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
93351
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.