Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93284 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93284 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Goobay 93284 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Goobay 93284 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Goobay 93284 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2224995
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93284
EAN/GTIN:
     4040849932847
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, WEEE
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
93353
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
68715
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93600
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93601
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
93599
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
93351
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.