Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel, schwarz, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel, schwarz, 1.8m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel, schwarz, 1.8m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel, schwarz, 1.8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-65795
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93599
EAN/GTIN:
     4040849776304
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE, CE
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3770
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,95*
€ 1,55*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,12*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,18*
5 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,77*
€ 15,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,08*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
93353
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
68715
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
68903
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
93284
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
93600
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93601
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
93351
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.