Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-508 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-508 Leistungsrelais Grau
Wago 789-508 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29895466
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 90 x 55 mm
Gewicht
49.243 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC-Ausgangsspannung
250 V
Ladekapazität
3000 VA
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-450
ab € 7,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 7,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
789-112
ab € 1,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.