Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Allzweck-Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO Allzweck-Vinyl
DYMO Allzweck-Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29635386
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868741
EAN/GTIN:
     0071701001207
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendung. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit
gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, wodurch es ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Breite
36 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
63 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Ursprungsland
Belgien
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 60 °C
Zertifizierung
UL 969
Konformität mit Industriestandards
ANSI/TIA 606-B
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 300, XTL 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 53,05*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 60,98*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 49,62*
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,42*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,23*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 32,29*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,74*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 43,80*
Ähnlich
Dymo
1868808
ab € 34,97*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 45,57*
Ähnlich
Dymo
1868703
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.