Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Vorkonfektionierte Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29635358
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868703
EAN/GTIN:
     0071701000651
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ideal für die Beschriftung ebener Flächen wie Barcodes, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr. Aus glänzendem Polyestermaterial hergestellt und mit einem Industriekleber beschichtet; Vorkonfektionierte Etiketten vereinfachen das Drucken großer Mengen von Etiketten und steigern dadurch die Produktivität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
51 mm
Bandlänge
0.076 m
Breite
65 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 60 °C
Zertifizierung
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,66*
€ 147,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,90*
€ 141,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,52*
€ 133,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,82*
€ 125,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,80*
€ 111,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 53,05*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 60,98*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 49,62*
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,42*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,23*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 32,29*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,74*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 43,80*
Ähnlich
Dymo
1868808
ab € 34,97*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 45,57*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.