Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00022 Kabelbinder Polyamid Transparent 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00022 Kabelbinder Polyamid Transparent 100 Stück(e)
Hellermann Tyton 109-00022 Kabelbinder Polyamid Transparent 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29524581
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
410 mm
Breite
4.7 mm
Höhe
1.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
110 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9855*
  
Preis gilt ab 32.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,09855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 32000 Packungen
€ 0,9855*
€ 1,17275
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 868,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 845,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.