Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Frankier-Etiketten, weiß, 138 x 48 mm, permanent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery Frankier-Etiketten, weiß, 138 x 48 mm, permanent
Avery Frankier-Etiketten, weiß, 138 x 48 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     3310-3442
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3442
EAN/GTIN:
     4004182034422
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Die weißen Frankier-Etiketten 3442 (138x48mm) für Frankiermaschinen von AVERY ZWECKFORM eignen sich für alle gängigen Frankiermaschinen. 500 Doppel-Etiketten pro Packung. Sie können sich auf einen absolut staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfestem Druckbild dank saugfähigem Spezialpapier verlassen. Gestalten und drucken Sie Ihre Adressaufkleber schnell und einfach mit Frankiermaschinen. - Etiketten sofort wischfest durch saugfähiges Spezialpapier - Für eine schnelle und rationelle Abwicklung Ihres Schriftverkehrs - Adressetiketten posttechnisch zugelassen - Zum indirekten Freistempeln von überformatigen Briefen und Versandstücken - Frankieretiketten geeignet für alle gängigen Frankiermaschinen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Etikettengröße
138 x 48 mm
Material
Papier
Druckbar
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 14,90*
€ 20,72*
1 Tag
4
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,95*
€ 20,79*
1 Tag
14
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 21,32*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,13*
€ 23,53*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 18,16*
€ 25,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.